Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11461 Batteriehalter & -schnapper 2 AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 11461 Batteriehalter & -schnapper 2 AA
Goobay 11461 Batteriehalter & -schnapper 2 AA
Goobay 11461 Batteriehalter & -schnapper 2 AA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4598401
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11461
EAN/GTIN:
     4040849114618
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
16.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,238*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11455
ab € 0,40*
Zubehör
Goobay
11457
ab € 0,60*
Zubehör
Goobay
11460
ab € 0,188*
Zubehör
Goobay
11464
ab € 0,40*
Zubehör
Goobay
81216
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.