Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 39Y7917 Stromkabel 2,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 39Y7917 Stromkabel 2,8 m
IBM 39Y7917 Stromkabel 2,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-458811
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     39Y7917
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Sonstige Funktionen
Ausgang Anschlüsse
CEE 7/7
Eingang Verbindungstyp
C13
Merkmale
Kabellänge
2.8 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.