Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 30753525 Elektroschalter Wippschalter 1P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 30753525 Elektroschalter Wippschalter 1P Grau
Berker 30753525 Elektroschalter Wippschalter 1P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43587543
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     30753525
EAN/GTIN:
     4011334391197
Suchbegriffe:
Aufputz-Jalousieschalter
Aufputz-Jalousiesteuerung
Aufputzschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Technische Merkmale
Nennspannung 250 V AC
Schaltstrom 10 A
Betriebstemperatur -40 … 30 °C
Farbe grau/lichtgrau matt
Haupt-Designlinie Berker W.1
Schutzart IP55
mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten
mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr
mit Steckklemmen
Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
Hinweise der Motorenhersteller beachten!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
76 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Wippschalter
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Grau
Reihe von Modulen
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.