Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 4468 Wandplatte/Schalterabdeckung Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 4468 Wandplatte/Schalterabdeckung Metallisch
Berker 4468 Wandplatte/Schalterabdeckung Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43586710
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     4468
EAN/GTIN:
     4011334164852
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Technische Merkmale
mit Spreizkrallen
platzsparend für z. B. Relais
für Leitungen Ø max. 9 mm
mit Zugentlastung
ohne Klemmblock
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Metall, Kunststoff
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Berker
Anzahl der Ausgänge
2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.