Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon BCD-2000 120 Ziffern RS-232 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon BCD-2000 120 Ziffern RS-232 Schwarz
Bixolon BCD-2000 120 Ziffern RS-232 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43582393
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     BCD-2000DSG
EAN/GTIN:
     8809521191912
Suchbegriffe:
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Kundenanzeige
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Neigungswinkelbereich
0 - 13 °
Höhenanpassungsrate
174 - 528 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
RS-232
Optionale Konnektivität
Seriell (RS-232), USB 2.0
Bildschirm
Display-Ziffern
120 Ziffern
Zahlenabstand
0.03 mm
Helligkeit
100 cd/m²
Anzeigegerät
127.2 x 33.9 mm
Farben der Beleuchtung
Blau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
220.4 mm
Tiefe
105.4 mm
Höhe
528 mm
Gewicht
850 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: Kundendisplay, kassendisplay
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
BCD-2000AUG
ab € 77,93*
Zubehör
Bixolon
SMPS-POS-3
ab € 20,51*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,25*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,69*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-25
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.