Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link COVR 1000 Mbit/s Bronze, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link COVR 1000 Mbit/s Bronze, Weiß
D-Link COVR 1000 Mbit/s Bronze, Weiß
D-Link COVR 1000 Mbit/s Bronze, Weiß
D-Link COVR 1000 Mbit/s Bronze, Weiß
D-Link COVR 1000 Mbit/s Bronze, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40766725
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     COVR-C1202
EAN/GTIN:
     790069437335
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
208 mm
Verpackungstiefe
274 mm
Verpackungshöhe
118 mm
Paketgewicht
1270 g
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Antenne
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
250 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, WPA, WPA2
Technische Details
Versandkartonslänge
575 mm
Versandkartonsbreite
495 mm
Versandkartonshöhe
240 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
20 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
32 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
11110 g
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Roaming
Ja
Rate Auto-Negotiation
Ja
Bandsteuerung
Ja
Airtime Fairness (ATF)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.5 W
Design
Platzierung
Flur, Tisch
Produktfarbe
Bronze, Weiß
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
LED-Anzeigen
Status
Zertifizierung
FCC, CE, IC, RCM, IDA, CB, RoHS, UL, ErP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,19*
€ 210,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.