| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-40203572 Herst.-Nr.: CMSX8GX4M1A2400C16 EAN/GTIN: 843591067362 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 8 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Speichertaktfrequenz | 2400 MHz | | Komponente für | Laptop | | Memory Formfaktor | 260-pin SO-DIMM | | CAS Latenz | 16 | | Speicherspannung | 1.2 V | | SPD-Spannung | 1.2 V | | SPD-Geschwindigkeit | 1600 MHz | | Ursprungsland | China | | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr4 so-dimm 8gb corsair, ddr4 laptopspeicher, 8gb ddr4 s0dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |