Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR2450 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta CR2450 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium
Varta CR2450 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4018626
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     CR2450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batteriekapazität
560 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.5 mm
Tiefe
24.5 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
6.2 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,065*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,065* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,645*
€ 1,9576
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,555*
€ 1,8505
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,515*
€ 1,8029
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,455*
€ 1,7315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,355*
€ 1,6125
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,065*
€ 1,2674
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.