| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-4012539 Herst.-Nr.: FAN103 EAN/GTIN: 4052792004724 |
| |
|
| | |
| Der LogiLink Fan103 kann durch seine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden bei einer Umgebungstemperatur von 40°C optimal zu Kühlung des Computers eingesetzt werden. Der Anschluss erfolgt über ein 5.25 Zoll Y-Spannungskabel des PC-Netzteils. Die Abmesungen sowie der Lochabstand des Verschraubungssystemes sind genormt. Der LogiLink FAN103 arbeitet trotz des hohen Volumenstromes von 75 CFM sehr leise. Weitere Informationen: Energie | Stromversorgung | 2.78 W | | Nennstrom | 0.23 A | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 160 g | Sonstige Funktionen | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | | Abmessungen (BxTxH) | 120 x 120 x 25 mm | | Energiebedarf | 12 V | | Stecker | 4-pin | | Drehgeschwindigkeit | 2000 RPM | | Produktlebensdauer | 50000 h | | Luftstrom | 75 CFM | Leistungen | Empfohlene Platzierung | Computergehäuse | | Typ | Ventilator | | Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 31.3 dB | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |