Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA 518128 KIDS TRITAN TRINKFLASCHE 0,4 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA 518128 KIDS TRITAN TRINKFLASCHE 0,4 L
EMSA 518128 KIDS TRITAN TRINKFLASCHE 0,4 L
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39916421
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     518128
EAN/GTIN:
     4009049449647
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Passende Design: Die perfekte Kombination von wiederverwendbarer Trinkflasche mit farblich passender Brotdose für Kinder.
Perfekt für aktive Kinder und viel beschäftigte Eltern, die KIDS TRITAN Trinkflasche 0,4 L ist 100 % auslaufsicher, robust und komplett spülmaschinenfest. Eine befestigte Kappe, kombiniert mit einem drehbaren Mundstück und einem dichten Deckel, verhindert das Auslaufen in Taschen und Rucksäcken. Der Flaschenkörper besteht aus TRITAN®, eine extrem robuste Trinkflasche aus BPA-freiem Kunststoff mit kompromisslosem Hygiene- und Sicherheitsstandard. Das Ergebnis: eine leichte Flasche, die für Kinder einfach zu halten ist und Eltern einen genauen Überblick über den Inhalt der Flasche verschafft. Diese Trinkflasche für Kinder kann auch für andere stille Getränke als nur Wasser verwendet werden, mit einer Weithalsöffnung für die Zugabe von Eiswürfeln oder sogar Obststücken als köstliche kinderfreundliche Leckerei. Entdecken Sie die perfekte Lösung für Kinder, wenn es um die Flüssigkeitszufuhr unterwegs geht, in bunten Farben und phantasievollen Motiven.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
112 g
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
180 mm
Durchmesser
70 mm
Gewicht
91 g
Merkmale
Volumen (ml)
0.4 ml
Produktfarbe
Mehrfarbig
Leckdicht
Ja
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.