Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intermec SR61B 1D Handheld bar code reader 1D Linear Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1D SCANNER W/ BATTERY
1D SCANNER W/ BATTERY
Artikel-Nr.:
     128-Y122124
Hersteller:
     Intermec
Herst.-Nr.:
     SR61B1D-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Batterien
1
Batterielebensdauer
10 h
Ladezeit
2.5 h
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
425 g
Breite
70 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
114 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth
kabellose Reichweite
100 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Arbeitsfrequenz
2400 MHz
Scannen
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
Linear
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar,Code 11,Code 128,Code 39,Code 93,EAN-13,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Omnidirectional,GS1-128 (UCC/EAN-128),Interleaved 2 of 5,MSI,PDF417,Plessey,Telepen,U.P.C.
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Typ
Handheld bar code reader
Schutzart (IP-Code)
IP54
RoHS-Kompatibel
Ja
Zertifizierung
ANATEL, CE, COFETEL, cULus, C-TICK, KCC, SRRS, FCC.
Leistung
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 369,48*
€ 375,63*
pro Packung
Frei Haus
ab € 597,31*
€ 612,95*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,63*
€ 447,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,58*
€ 444,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,48*
€ 439,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intermec
851-095-131
ab € 45,47*
Zubehör
Intermec
075082-002
ab € 52,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG