Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intermec SR61B 1D Handheld bar code reader 1D Linear Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     128-Y122121
Hersteller:
     Intermec
Herst.-Nr.:
     SR61B1D-CB-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
Weitere Informationen:
Verpackungsinhalt
Ladestation
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Batterien
1
Batterielebensdauer
10 h
Ladezeit
2.5 h
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
425 g
Breite
70 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
114 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth
kabellose Reichweite
100 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Arbeitsfrequenz
2400 MHz
Scannen
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
Linear
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar,Code 11,Code 128,Code 39,Code 93,EAN-13,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Omnidirectional,GS1-128 (UCC/EAN-128),Interleaved 2 of 5,MSI,PDF417,Plessey,Telepen,U.P.C.
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Typ
Handheld bar code reader
Schutzart (IP-Code)
IP54
RoHS-Kompatibel
Ja
Zertifizierung
ANATEL, CE, COFETEL, cULus, C-TICK, KCC, SRRS, FCC.
Leistung
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 471,62*
€ 477,31*
pro Stück
Frei Haus
ab € 598,45*
€ 611,40*
pro Packung
Frei Haus
ab € 598,62*
€ 611,56*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,31*
€ 568,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,25*
€ 567,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,62*
€ 561,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intermec
1-974027-025
ab € 7,85*
Zubehör
Intermec
825-179-001
ab € 94,25*
Zubehör
Intermec
851-095-131
ab € 44,74*
Zubehör
Intermec
852-901-001
ab € 74,19*
Zubehör
Intermec
852-902-001
ab € 369,73*
Zubehör
Intermec
852-907-001
ab € 162,48*
Zubehör
Intermec
852-908-001
ab € 202,40*
Zubehör
Intermec
075082-002
ab € 52,43*
Zubehör
Intermec
235-175-001
ab € 40,24*
Zubehör
ARTDEV
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG