Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks WiNG AP 7612 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks WiNG AP 7612 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Extreme networks WiNG AP 7612 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Extreme networks WiNG AP 7612 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39524581
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     37102
EAN/GTIN:
     644728371020
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
8.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
270 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, WPA, WPA2
IP-Adressen Filter
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 2.472, 5.18 - 5.825 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Modulation
256-QAM
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen
Aktivität
Zertifizierung
FCC CFR 47 15, B, ICES-003 B, FCC C 15.247, FCC E 15.407, RSS-247, EN 301 893, EN 300 328, EN 301 489 1 & 17, EN 50385, EN 55032 (CISPR 32), EN 60601-1-2, AS/NZS4268 + CISPR32
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,22*
€ 383,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,46*
€ 380,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,57*
€ 369,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,45*
€ 363,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,38*
€ 337,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.