Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer ENCR1616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer ENCR1616
Energizer ENCR1616
Energizer ENCR1616
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3944367
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     611322
EAN/GTIN:
     7638900019773
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR1616
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
65 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
1.6 mm
Durchmesser
16 mm
Gewicht
1.2 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3.4 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
8248032
ab € 0,60*
Ähnlich
Energizer
619974
ab € 1,32*
Ähnlich
Energizer
634977
ab € 0,75*
Ähnlich
Energizer
611321
ab € 0,83*
Ähnlich
Energizer
610377
ab € 1,27*
Ähnlich
Energizer
638469
ab € 2,0064*
Ähnlich
Energizer
E300716803
ab € 12,05*
Ähnlich
Energizer
623949
ab € 1,36*
Ähnlich
Energizer
611323
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.