Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS8GSDHC10 Speicherkarte 8 GB SDHC NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS8GSDHC10 Speicherkarte 8 GB SDHC NAND Klasse 10
Transcend TS8GSDHC10 Speicherkarte 8 GB SDHC NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3930038
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GSDHC10
EAN/GTIN:
     760557817239
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Mit Transferraten von bis zu 30MB/s bieten Transcends Class 10 SDXC/SDHC Karten die Leistungsstärke, die hochauflösende Digitalkameras und Full-HD Camcorder benötigen. Dank ihrer hohen Schreibgeschwindigkeiten ermöglichen diese Karten verbesserte Kamerareaktionszeiten. Diese zahlen sich besonders bei schnellen Serienaufnahmen oder reibungslosen Full HD Videoaufnahmen aus.

Eigenschaften
- Kompatibel zum SD 3.0 Standard
- Class 10 Klassifizierung garantiert schnelle und zuverlässige Schreibgeschwindigkeit
- Effizientes exFAT Dateisystem (SDXC)
- Integrierte Error Correction Code (ECC) Fehlerkorrektur zur Identifikation und Behebung von Übertragungsfehlern
- Kostenloser Download der RecoveRx Foto-Wiederherstellungssoftware
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
2 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Zertifizierung
CE/FCC
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
30 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Plug
Ja
Energie
Eingangsspannung
2.7 - 3.6 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GSDHC10
ab € 5,49*
Zubehör
Transcend
TS32GSDHC10
ab € 6,63*
Zubehör
Transcend
TS4GSDHC10
ab € 4,67*
Zubehör
Transcend
TS64GSDXC10
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.