Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7251 Prozessor 2,1 GHz 32 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 7251 Prozessor 2,1 GHz 32 MB L3
AMD EPYC 7251 Prozessor 2,1 GHz 32 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39284561
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     PS7251BFAFWOF
EAN/GTIN:
     730143308915
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Server Ersatzteil CPU
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2400 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7251
Grundfrequenz des Prozessors
2.1 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
16
Prozessor-Cache
32 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
120 W
Weitere Suchbegriffe: Server Ersatzteil Prozessor, Systemspezifische CPU, amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,06*
€ 433,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,06*
€ 432,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,07*
€ 420,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,80*
€ 410,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,71*
€ 380,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.