Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Primary Silver Button V389 / SR 54 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Varta Primary Silver Button V389 / SR 54 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta Primary Silver Button V389 / SR 54 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3898406
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04174 101 401
EAN/GTIN:
     4008496273614
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Viel Energie aus kleinen Zellen: für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras oder andere elektronische Anwendungen. Damit Ihre Geräte immer einsatzbereit sind.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
V 389
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
81 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.6 mm
Tiefe
11.6 mm
Höhe
3.05 mm
Gewicht
1.31 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.