Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transcend 400x CompactFlash Card, 64GB 64GB Kompaktflash Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 400x CompactFlash Card, 64GB 64GB Kompaktflash Speicherkarte
Transcend 400x CompactFlash Card, 64GB 64GB Kompaktflash Speicherkarte
Transcend 400x CompactFlash Card, 64GB 64GB Kompaktflash Speicherkarte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3879818
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GCF400
EAN/GTIN:
     5554442391998
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Transcend ist bestrebt, die Anforderungen von Fotografen nach hoher Leistung zu erfüllen und präsentiert seine neuen Extreme Plus 400X CompactFlash-Karten. Die Transcend 400X CompactFlash Speicherkarten setzen die Messlatte mit einer sehr schnellen Datenübertragungsgeschwindigkeit und hohen Speicherkapazität von bis zu 64GB. Daher sind diese CF-Karten die ideal Wahl für professionelle Fotografen und Enthusiasten, die Digital Single Lens Reflex (DSLR)-Kameras verwenden. Die Nutzer können fortlaufende Fotos und Videoaufnahmen machen.

- Für den Einsatz in Spiegelreflexkameras und Camcordern
- Beeindruckende 400x Geschwindigkeit
- Hergestellt mit hochwertigen MLC NAND Flash Chips
- Unterstützt die Video Performance Guarantee (VPG-20)
- Integrierte Error Correction Code (ECC) Fehlerkorrektur zur Identifikation und Behebung von Übertragungsfehlern
- Kostenloser Download der RecoveRx Foto-Wiederherstellungssoftware
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CF Type I, RoHS
Weitere Spezifikationen
USB
Ja
Energie
Eingangsspannung
2.7 - 3.6 V
Leistung
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
5 - 95 %
Gewicht & Abmessungen
Breite
36.4 mm
Tiefe
42.8 mm
Höhe
3.3 mm
Gewicht
11.4 g
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
60 MB/s
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,63*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-3285285
ab € 21,82*
Sonstiges
Renkforce
RF-3623778
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.