| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-3859022 Herst.-Nr.: 5317263 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Intelligentes Ladegerät für 2 oder 4 NiMH/NiCd Akkus der Größen Micro AAA oder Mignon AA inklusive 2 Stück maxE+ Mignon AA Akkus
- Beleuchteten Display (LCD), welches übersichtlich den Ladestatus der Akkus anzeigt - Überladeschutz durch –deltaU Abschaltung und Sicherheitstimer - Akku-Defekt- / Alkaline-Erkennung - Verpolschutz - Impuls-Erhaltungsladung - Weitbereichseingang 100-240V AC - Ladeströme: AA 500mA, AAA 500mA Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz, Grau | Merkmale | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2/4, 4 | Energie | Ladestrom | 0.5 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aa akku ladegerät ansmann, aa akku ladegerät |
| | |
| |