Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DeLOCK 128MB IDE Flash Module Speicherkarte 0,125 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 128MB IDE Flash Module Speicherkarte 0,125 GB
DeLOCK 128MB IDE Flash Module Speicherkarte 0,125 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3842492
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54141
EAN/GTIN:
     4043619541416
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
Das Delock 128MB 40-pin IDE Flash Speichermodul ist mit seinen Maßen von 5,7 x 2,2 x 0,6cm sehr klein und ideal für den Gebrauch unter rauen Betriebsbedingungen und für den Einsatz in PC´s, Set-Top Boxen und anderen Geräten in der Industrie konzipiert. Mit der integrierten elektronischen Fehlerkorrektur (ECC) wird ein sicherer Datentransfer gewährt. Stromsparmodus und automatische Abschaltung erhöhen die Energieeffizienz.
- Speicherkapazität 128MB
- Betriebsspannung 3.3V oder 5V
- Betriebstemperatur: -10°C bis +70°C
- Endurance 2.000.000 Program / Erase cycles
- Static wear leveling
- Auto Sleep & Power-Down Modus
- Integrierte ECC Funktion für hohe Zuverlässigkeit der Datentransferrate
- PIO Modus 0-6, MWDMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-4
- 20MB/s Read, 10MB/s Write
- Stromverbrauch max. 140mA
- MTBF : > 3.000.000 Std.
- Certification: CE, RoHS, WEEE.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Ausdauer
2000000 Zyklen pro logischen Sektor
Zertifizierung
CE, RoHS, WEEE
Speicher
Kapazität
0.125 GB
Flash Card Typ
IDE
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
10 MB/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
57 x 22 x 6 mm
Schnittstelle
IDE 40-Pin
Leistung
Energieverbrauch (schreiben)
140 mA
Eingangsspannung
3.3 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,39*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.