Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0030 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0030 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0030 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0030 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38258840
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0030
EAN/GTIN:
     4052792045741
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Produktinformationen "Sitz-/Steharbeitsplatz Monitor-Schreibtischhalterung, neigbar -90°/+90°, schwenkbar -90°/+90°, drehb" von LogiLink
Sitzen oder stehen Sie ganz nach Belieben beim Arbeiten. Mit der Sitz-/Steharbeitsplatz Monitor-Schreibtischhalterung können Sie schnell und einfach die Position ändern und beugen jeder Menge gesundheitlicher Schäden durch ständiges Sitzen vor. Befestigen Sie Ihren Computer-Monitor fest am Schreibtisch und genießen gleichzeitig die voller Bewegungsfreiheit Ihres Monitors zum Neigen, Schwenken oder Drehen.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme
Für TV geeignet
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Einstellbare Regale
Ja
Anzahl enthaltener Regale
1
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Integrierte Gasfeder
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
706 mm
Höhe
950 mm
Verpackungsbreite
890 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
890 mm
Höhe des Versandkartons
295 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.