Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair LL120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair LL120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Corsair LL120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Corsair LL120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Corsair LL120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Corsair LL120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Corsair LL120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Corsair LL120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Corsair LL120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Corsair LL120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Corsair LL120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Corsair LL120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Corsair LL120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Corsair LL120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Corsair LL120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Corsair LL120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Corsair LL120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Corsair LL120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Corsair LL120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Corsair LL120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Corsair LL120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Corsair LL120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38224225
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050072-WW
EAN/GTIN:
     843591032438
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LED Lüfter
RGB Lüfter
Lass deine lichter für sich sprechen
Der CORSAIR LL120 RGB-Lüfter ist maßgeschneidert für Benutzer, die einen hervorragenden Luftstrom, einen leisen Betrieb und eine leistungsstarke Beleuchtung suchen, und macht deinen PC wieder flott.

Erstelle eine sinfonie der farben
Der CORSAIR LL120 RGB-LED-PWM-Lüfter besitzt auf zwei separaten Lichtschleifen 16 unabhängige RGB-LEDs, die lebendige Licht- und visuelle Effekte erzeugen.

Zwei rgb-lichtschleifen
16 unabhängige RGB-LEDs pro Lüfter, verteilt auf zwei separate Lichtschleifen, ermöglichen nahezu endlose Anpassungsoptionen.

Steuerung, anpassung und synchronisierung
Der im Lieferumfang enthaltene CORSAIR Lighting Node PRO macht fantastische Lichteffekte mit anderen unterstützten CORSAIR-LINK-Produkten möglich.

Umfassende pwm-steuerung
Die Lüftergeschwindigkeit kann dynamisch zwischen 600 und 1.500 Umdrehungen pro Minute angepasst werden, um die Geräuschentwicklung zu minimieren oder den Luftstrom zu maximieren.

Für den geräuscharmen betrieb ausgelegt:
Der 120-mm-Lüfter ist so konzipiert, dass ein geräuscharmer Betrieb gewährleistet ist, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Komplette kühlungssteuerung:
Der optimierte 120-mm-Lüfter und die PWM-Steuerung ermöglichen eine an Geräusch oder Luftstrom angepasste Geschwindigkeit zwischen 600 und 1.500 Umdrehungen pro Minute.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
7 - 13.2 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
810 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
12
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24.8 dB
Maximaler Luftstrom
43.25 cfm
Maximum Luftdruck
1.61 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Hydraulisch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 62,75*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 191,00*
Ähnlich
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 247,18*
Ähnlich
Asus
90YV0J40-M0NA00
ab € 351,84*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 354,49*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ2-M0NA00
ab € 488,38*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 501,38*
Ähnlich
Asus
90YV0K83-M0NA00
ab € 548,00*
Ähnlich
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 556,32*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 164,81*
Ähnlich
Asus
90YV0HH0-M0NA00
ab € 193,90*
Ähnlich
Asus
90DC00F3-B39000
ab € 320,95*
Ähnlich
Asus
90YV0AT2-M0NA00
ab € 66,31*
Ähnlich
Asus
90YV0I70-M0NA00
ab € 33,44*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 58,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.