Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair LL140 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair LL140 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm
Corsair LL140 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm
Corsair LL140 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm
Corsair LL140 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm
Corsair LL140 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm
Corsair LL140 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm
Corsair LL140 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm
Corsair LL140 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm
Corsair LL140 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm
Corsair LL140 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm
Corsair LL140 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm
Corsair LL140 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm
Corsair LL140 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm
Corsair LL140 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm
Corsair LL140 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm
Corsair LL140 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm
Corsair LL140 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm
Corsair LL140 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm
Corsair LL140 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm
Corsair LL140 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm
Corsair LL140 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38224216
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050074-WW
EAN/GTIN:
     843591032452
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Lass deine lichter für sich sprechen
Der CORSAIR LL140 RGB-Lüfter ist maßgeschneidert für Benutzer, die einen hervorragenden Luftstrom, einen leisen Betrieb und eine leistungsstarke Beleuchtung suchen, und macht deinen PC wieder flott.

Erstelle eine sinfonie der farben
Der CORSAIR LL140 RGB-LED-PWM-Lüfter besitzt auf zwei separaten Lichtschleifen 16 unabhängige RGB-LEDs, die lebendige und Licht- und visuelle Effekte erzeugen.

Zwei rgb-lichtschleifen
16 unabhängige RGB-LEDs pro Lüfter, verteilt auf zwei separate Lichtschleifen, ermöglichen nahezu endlose Anpassungsoptionen.

Steuerung, anpassung und synchronisierung
Der im Lieferumfang enthaltene CORSAIR Lighting Node PRO macht fantastische Lichteffekte mit anderen unterstützten CORSAIR-LINK-Produkten möglich.

Umfassende pwm-steuerung
Die Lüftergeschwindigkeit kann dynamisch zwischen 600 und 1.300 Umdrehungen pro Minute angepasst werden, um die Geräuschentwicklung zu minimieren oder den Luftstrom zu maximieren.

Für den geräuscharmen betrieb ausgelegt:
Der 140-mm-Lüfter ist so konzipiert, dass ein geräuscharmer Betrieb gewährleistet ist, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Komplette kühlungssteuerung:
Der optimierte 140-mm-Lüfter und die PWM-Steuerung ermöglichen eine an Geräusch oder Luftstrom angepasste Geschwindigkeit zwischen 600 und 1.300 Umdrehungen pro Minute.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
7 - 13.2 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
500 g
Design
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
8
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1300 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
25 dB
Maximaler Luftstrom
51.5 cfm
Maximum Luftdruck
1.52 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 185,33*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,30*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 69,90*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 50,53*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,42*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,45*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,70*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 330,10*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,61*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 21,04*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,73*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 86,27*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 96,03*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 52,99*
Ähnlich
Asus
90MB1GA0-M0EAY0
ab € 84,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.