Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eqiva CC-RT-BLE-EQ Thermostat Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eqiva CC-RT-BLE-EQ Thermostat Weiß
Eqiva CC-RT-BLE-EQ Thermostat Weiß
Eqiva CC-RT-BLE-EQ Thermostat Weiß
Eqiva CC-RT-BLE-EQ Thermostat Weiß
Eqiva CC-RT-BLE-EQ Thermostat Weiß
Eqiva CC-RT-BLE-EQ Thermostat Weiß
Eqiva CC-RT-BLE-EQ Thermostat Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38200550
Hersteller:
     eqiva
Herst.-Nr.:
     141771E0
EAN/GTIN:
     4047976141777
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil
Der Austausch von Gerätedaten zwischen der Smartphone-App und dem Heizkörperthermostat findet via Bluetooth statt. Die Nutzung von Bluetooth setzt auf Android-Geräten zwar die Aktivierung der Standortinformation voraus, die Smartphone-App liest und wertet diese Daten jedoch zu keinem Zeitpunkt aus. Durch die Verwendung des BLE-Heizkörperthermostats werden keinerlei persönliche Daten erhoben, verarbeitet oder an Dritte weitergegeben.

- Testsieger bei Stifung Warentest: Der BLUETOOTH Smart Heizkörperthermostat überzeugte im Test durch zuverlässige Wärmeregulierung, einfache Handhabung und besonders durch die lange Batterielebensdauer (hier geht's zu den Testergebnissen)
- Intuitive Bedienung per kostenloser iOS und Android App
- Zusätzlich jederzeit auch ohne Smartphone bedienbar
- Konfiguration des Wochenprogramms erlaubt Eingabe beliebiger Temperaturverläufe mit bis zu 7 Schaltzeiten pro Tag
- Boost-Funktion für schnelles, kurzzeitiges Aufheizen
- Kompaktes Gerät mit besonders leisem Betrieb
- Über die App können bis zu 5 Heizkörperthermostate in einem Raum zusammengefasst und bedient werden
- In typischen Anwendungen bis zu 30 % Energie-Ersparnis
- Automatische Absenkung beim Lüften spart zusätzlich Energie
- Urlaubsfunktion: Die Temperatur kann bis zur Heimkehr abgesenkt werden
- Passend für Ventile aller gängigen Hersteller
- Einfache Montage ohne Wasser abzulassen, ohne Eingriff in das Heizungssystem, kein Spezialwerkzeug erforderlich, unabhängig von der Art der Heizung
Weitere Informationen:
Merkmale
Intelligentes Thermostat
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
162 g
Verpackungsbreite
69 mm
Verpackungstiefe
141 mm
Verpackungshöhe
66 mm
Paketgewicht
220 g
Bildschirm
Display
LCD
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4,Android 5.0,Android 5.1,Android 6.0,Android 7.1,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 8.3,iOS 8.4,iOS 9.0,iOS 9.1,iOS 9.2,iOS 9.3
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batterie Lebensdauer
2 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.