Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony RX10 IV 1 Zoll Kompaktkamera 21 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony RX10 IV 1 Zoll Kompaktkamera 21 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony RX10 IV 1 Zoll Kompaktkamera 21 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38198225
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DSC-RX10M4
EAN/GTIN:
     4548736074088
Suchbegriffe:
Bridgekamera
bridgekamera sony
bridgekamera
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Bluetooth-Version
4.1
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sucher
Suchertyp
Elektronisch
Vergrößerung
0.7 x
Sucherbildschirmgröße
0.39 Zoll
Objektiv
Optischer Zoom
25 x
Digitaler Zoom
380 x
Brennweitenbereich
31 - 760 mm
Minimale Blendenzahl
2,4
Maximale Blendenzahl
4
Filtergröße
72 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
3.3 h
Akku-/Batterietyp
NP-FW50
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Glühend, Schatten
Bildstile
Nahaufnahme (Makro), Nacht, Nachtporträt, Porträt, Sport, Sonnenuntergang, Twilight, Landschaft
Aufnahmemodi
Zeitautomatik, Auto, Manuell, Bild, Programm, Szene, Blendenautomatik
Fotoeffekte
Schwarz&Weiss, Neutral, Sepia, lebendig
Selbstauslöser Verzögerung
2,3,5,10 s
Dioptrienausgleich
Ja
Bildqualitätsanpassung
Farbsättigung, Schärfe
Augenabstand
23 mm
Wiedergabemodi
Rotation
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Slideshow
Ja
Bildprozessor
BIONZ X
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an, Langsame Synchronisation
Blitzreichweite (Weitwinkel)
1 - 20.8 m
Blitzreichweite (Tele)
1 - 12.8 m
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
LPCM
Geräuschunterdrückung
Ja
Technische Details
Selbstauslöser
Ja
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/2000 s
Längste Verschlusszeit
30 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi
Kontinuierlicher Autofocus, Kontrasterkennungs Autofokus, Einzelbild-Autofokus
AF-Objekterkennung
Gesicht
Normaler Fokusbereich (Tele)
0.72 m
Normaler Fokusbereich (Weitwinkel)
0.03 m
AF-Lock
Ja
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Gewicht und Abmessungen
Breite
132.5 mm
Tiefe
127.4 mm
Höhe
94 mm
Gewicht
1050 g
Gewicht (mit Batterie)
1095 g
Sonstige Funktionen
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Bildschirmauflösung (numerisch)
1440000 Pixel
Dreh- und schwenkbares Display
Ja
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO Duo, MS Pro-HG, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
25600
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
Belichtungskorrektur
± 3EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Hervorhebung-gewichtet, Spot
ISO-Empfindlichkeit
100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 25600
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
HDMI
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
HDMI-Steckverbindertyp
Micro
Mikrofon-Eingang
Ja
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
21 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
5472 x 3648 Pixel
Größe des Bildsensors
1 Zoll
Foto Auflösung(en)
5472×3648, 3888×2592, 2736×1824, 4864×3648, 3648×2736, 2592×1944, 5472×3080, 3648×2056, 2720×1528, 3648×3648, 2544×2544, 1920×1920
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
JPG
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.097,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,10*
€ 1.442,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.203,55*
€ 1.432,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,59*
€ 1.384,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.137,13*
€ 1.353,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,86*
€ 1.306,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.