Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer C20 AC750 V4.0 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer C20 AC750 V4.0 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Navy
TP-Link Archer C20 AC750 V4.0 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Navy
TP-Link Archer C20 AC750 V4.0 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Navy
TP-Link Archer C20 AC750 V4.0 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38103904
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER C20 V4
EAN/GTIN:
     5706998844149
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
tp link wlan router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Navy
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit AES, 128-bit AES, WPA, WPA2, WPA2-PSK
Firewall
Ja
Gastzugang
Ja
Portbasierte Netzwerkzugriffssteuerung (PNAC)
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
433 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
433 Mbit/s
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützter Browser
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
9 V
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
35 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
223 mm
Verpackungshöhe
91 mm
Merkmale
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, Wi-Fi
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
3
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.