Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance LPX 16 GB, DDR4, 3000 MHz 16GB DDR4 3000MHz Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38061071
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK16GX4M2L3000C15
EAN/GTIN:
     0843591062961
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Der Vengeance LPX Speicher wurde speziell für leistungsstarke Übertaktung konzipiert. Der Wärmeverteiler besteht aus reinem Aluminium, um die Wärme schneller abzuleiten, während die achtstufige Leiterplatte die Wärme kanalisiert und hervorragendes Übertaktungspotenzial bietet.
Weitere Informationen:
Funktionen
Kühlung
Kühlkörper
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
RAM-Speicher
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3000 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
CAS Latenz
15
Speicherspannung
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram corsair, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,28*
€ 215,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,33*
€ 207,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.