Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU 400630 Büro- & Computerstuhl-Teil Rot Kopfstütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU 400630 Büro- & Computerstuhl-Teil Rot Kopfstütze
TOGU 400630 Büro- & Computerstuhl-Teil Rot Kopfstütze
TOGU 400630 Büro- & Computerstuhl-Teil Rot Kopfstütze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38048435
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Nacken-Rückenheizkissen
Nacken-Rückenkissen
Das Relax Nex Thermo Kissen – made in Germany - ist das neue Wärme-Kälte-Kissen mit spezieller Thermo-Gel Füllung. Das angenehme - 100% hautverträgliche - Material passt sich bei der Anwendung optimal an die Körperform an. Die Anwendung wird vor allem für den Nacken-, Schulter- und Rückenbereich empfohlen. Im erwärmten Zustand regeneriert, massiert und entspannt es einfach und unkompliziert. Ideal nach einem langen Arbeitstag oder zur Entspannung zwischendurch.
Durch die leichte Wellenstruktur an der Oberfläche ist der Massageeffekt noch sanfter und gleichmäßiger. Platzieren Sie das Kissen im Liegen unter dem Nacken-Schulter Bereich. Die Muskulatur wird durch die Wärmeeinwirkung gelockert und entspannt. Die Durchblutung des ganzen Körpers kann somit gefördert werden. Im kalten Zustand kann das Kissen zur Unterstützung der Regeneration z.B. nach dem Sport eingesetzt werden. Das Relax Nex Thermo Kissen kann sowohl in Training und Therapie als auch zu Hause angewendet werden.
Das Relax Nex Thermo Kissen ist extrem widerstandsfähig und langlebig. Es ist leicht zu reinigen, hautfreundlich, geruchlos und zu 100% recyclebar.
Zum Erwärmen nutzen Sie Ihre Mikrowelle oder ein Wasserbad. Das Kühlen kann im Kühlschrank (nicht im Eisfach!) erfolgen.
Bitte beachten Sie unbedingt die beiliegende Gebrauchsanweisung.

- Mit neuer Thermo-Gel Füllung
- wärmt und kühlt, entspannt und massiert
- optimale Passform für Nacken-Schulter
- Für Mikrowellen geeignet
- made in Germany
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kopfstütze
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
1280 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.