Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DAP-1360 300 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DAP-1360 300 Mbit/s
D-Link DAP-1360 300 Mbit/s
D-Link DAP-1360 300 Mbit/s
D-Link DAP-1360 300 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3802118
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-1360/E
EAN/GTIN:
     7900693230582
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Dieser leistungsstarke Wireless N Open Source Repeater unterstützt den Wireless LAN Standard IEEE 802.11n. Mit einer Geschwindigkeit von bis zur 300Mbit/s verbindet der DAP-1360 PCs und Laptops zuverlässig mit dem kabelgebundenen Netzwerk.

Sieben verschiedene Betriebsarten
Durch seine sieben verschiedenen Betriebsmodi kann der DAP-1360 je nach Bedarf flexibel in jeder Umgebung eingesetzt werden.

- Access Point: Zur kabellosen Anbindung von PCs und Laptops.
- AP-Client: Der DAP-1360 wird zu einem Client und kann so Netzwerkgeräte, wie Drucker, Spielekonsolen, PCs - unabhängig vom Betriebssystem, kabellos an ein Netzwerk anbinden.
- Wireless Bridge: Zwei getrennte Netzwerke über Funk miteinander verbinden.
- Wireless Bridge mit AP: Zwei getrennte Netzwerke über Funk miteinander verbinden. Wireless PCs und Laptops können kabellos eine Verbindung zu den APs aufbauen.
- Wireless-Repeater: Zur Erweiterung des Funkbereiches von Wireless Netzwerken.
- WISP Client-Router (Wireless Internet Service Provider): Der DAP-1360 ist über Funk mit dem Access Point des Internetanbieters verbunden, eine gemeinsame Nutzung der Internetverbindung ist somit möglich.
- WISP Repeater: Der DAP-1360 ist über Funk mit dem Access Point des Internetanbieters verbunden und ermöglicht eine gemeinsame Nutzung der Internetverbindung, sowohl für kabelgebundene PCs als auch für Wireless Klienten.

Sicherheit für Ihr Netzwerk
Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten vor unberechtigten Zugriffen unterstützt der DAP-1360 die Verschlüsselungsstandards WEP, WPA und WPA2. Darüber hinaus können zusätzliche MAC-Adressen-Filter eingerichtet werden. Mit WiFi Protected Set Up (WPS) können neue Geräte sicher in das Netzwerk integriert werden. Über PIN-Abfrage oder Knopfdruck werden alle Sicherheitseinstellungen automatisch vorgenommen.

Einfache Installation
Mit Hilfe des D-Link Setup Wizards können Sie Ihr Netzwerk in nur wenigen Minuten einrichten. Er konfiguriert den Betriebsmodus Ihres DAP-1360 und ermöglicht die unkomplizierte Einbindung neuer Wireless Geräte in das Netzwerk. Erstellen Sie mit dem DAP-1360 schnell und einfach ein Wireless Netzwerk für Ihr Zuhause oder Ihr Büro.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
208 mm
Verpackungstiefe
274 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
600 g
Antenne
Antennenfunktionen
Abnehmbare Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Technische Details
Versandkartonslänge
571 mm
Versandkartonsbreite
360 mm
Versandkartonshöhe
240 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
30 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
48 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
6700 g
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiebedarf
5VDC, 2.5A
Design
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, Status, WLAN
Zertifizierung
FCC B
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
144 x 109 x 30 mm
Gewicht
229 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Schnittstelle
RJ-45
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, TKIP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPS
MAC Adressen Filtern
Ja
Sonstige Funktionen
Wireless-Technologien
802.11b/g/n
Netzwerkfunktionen
Fast Ethernet
Frequenzbereich
2400 - 2483.5 MHz
Merkmale
2,4 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Anzahl Kanäle
13 Kanäle
Modulation
CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,76*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,33*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,57*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,88*
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,12*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,76*
Zubehör
D-Link
DBA-3620P
ab € 232,38*
Zubehör
D-Link
DBA-X2830P
ab € 415,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.