| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-37995566 Herst.-Nr.: 5.0769 EAN/GTIN: 4000844594815 |
| |
|
| | |
| Ausgeklappt gerade elf Zentimeter, geschlossen 63 mm und fast so leicht wie ein Standardbrief: Das Micro PPQ hat seinen Namen doppelt verdient, als Messer-Knirps wie durch die konsequent verkleinerte HiGrip-Oberfläche, die man von der Erfolgspistole Walther PPQ kennt. Die 48 mm kurze, schwarz beschichtete Spearpoint-Klinge besteht aus 440C-Hochleistungsstahl und lässt sich nur mit der zweiten Hand über den Nagelhieb öffnen – ein rechtlich unproblematisches Zweihandmesser also, das man mit dem steigbügel-ähnlichen Ring immer am Schlüsselbund tragen kann. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Einzelbild | | Form des Blattes | Speerspitze | | Material Messer | Edelstahl | | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Gesamtlänge | 110 mm | | Klingenlänge | 48 mm | | Gewicht | 27 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |