Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walther 5.0718 Multi-tool Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37995536
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     5.0718
EAN/GTIN:
     4000844426161
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Multifunktionsmesser
Multi Tac steht für eine neue Generation von Multifunktionsmessern – eine Kombination von Tactical Messer und Tool. Die matt schwarz gehaltene Einhandklinge mit partiellem Wellenschliff hat eine Liner Lock-Verriegelung. Im Griff des Walther MTK Tactical Messers befindet sich das Multifunktionswerkzeug bestehend aus Flaschenöffner, Dosenöffner, Schraubendreher sowie einem ausschwenkbaren Bithalter.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Gesamtlänge
193 mm
Klingenlänge
81 mm
Gewicht
227 g
Funktionen
Produkttyp
Eins
Messertyp
Multi-tool
Material Messer
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
18663 101 111
ab € 16,62*
Sonstiges
Walther
5.0739
ab € 8,35*
Sonstiges
Walther
5.9006
ab € 19,39*
Sonstiges
Walther
k.A.
ab € 130,04*
Sonstiges
Heat Company
622600
ab € 4,03*
Sonstiges
C. Jul. Herbertz
619200
ab € 19,94*
Sonstiges
Nite Ize
NI-NPXL-03-01
ab € 17,18*
Sonstiges
Voltcraft
KT-1
ab € 4,87*
Sonstiges
Stanley
10-01032-001
ab € 32,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG