Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Platinum Series 8043401 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Platinum Series 8043401 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Fellowes Platinum Series 8043401 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37991697
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8043401
EAN/GTIN:
     0043859727971
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
8 kg
Montage
Klemme/Durchführung
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Auslegerarm (max.)
520 mm
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
85 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenanpassungsrate
90 - 710 mm
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
360 °
Schwenkbereich
0 - 180 °
Anzahl der Arme
2
Neigungsverstellung
Ja
Integrierter USB-Hub
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
1026 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
886 mm
Gewicht
5270 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
FIRA International
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
8042501
ab € 98,96*
Zubehör
Fellowes
8042601
ab € 125,30*
Zubehör
Fellowes
8043301
ab € 54,09*
Zubehör
Fellowes
8056201
ab € 54,18*
Zubehör
Fellowes
8056301
ab € 102,53*
Zubehör
Fellowes
8056401
ab € 54,22*
Zubehör
Fellowes
8056501
ab € 101,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.