Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 105 EcoTank Pigment Black ink bottle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson 105 EcoTank Pigment Black ink bottle
Epson 105 EcoTank Pigment Black ink bottle
Epson 105 EcoTank Pigment Black ink bottle
Epson 105 EcoTank Pigment Black ink bottle
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37987695
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T00Q140
EAN/GTIN:
     8715946643090
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Hochwertiger Fotodruck Mit dieser Tintenserie in fünf Farben, darunter Photo Black, drucken Sie hochwertige Fotos, die im Fotoalbum bis zu 300 Jahre lang halten1. Von herausragenden, hochglänzenden Fotos bis hin zu täglichen Dokumenten erzielt diese Tintenserie – zusammen mit den EcoTank-Druckern, hochwertige Ergebnisse. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf Mit dieser Tintenserie brauchen Sie sich beim Ausdrucken Ihrer Fotos wegen Kosten keine Gedanken mehr zu machen. Vom ersten Tintensatz an, der mit einem EcoTank-Drucker mitgeliefert wird, haben Sie genug Tinte für den Druck von bis zu 3.400 Fotos (10 x 15 cm)2. Speziell entwickelt für die einfache Bedienung Die Tintenflaschen von Epson sind dank eines neuen Designs nun noch einfacher zu benutzen. Die neuen Flaschen machen das Nachfüllen zu einem Kinderspiel – nur die richtige Farbe kann in den entsprechenden Tintentank eingefüllt werden. Verlassen Sie sich auf das Original Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren viel in Forschung und High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>EcoTank ET-7750 - EcoTank ET-7700</li></ul>
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
140 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T00Q140
Ursprungsland
Indonesien
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
58 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Paketgewicht
214 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946643601
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 140 Milliliter (ab € 0,08958* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T00R240
ab € 8,67*
Ähnlich
Epson
C13T00R340
ab € 8,67*
Ähnlich
Epson
C13T00R140
ab € 8,65*
Ähnlich
Epson
C13T00R440
ab € 8,68*
Ähnlich
Ampertec
106
ab € 20,21*
Ähnlich
Ampertec
C13T00Q140
ab € 9,85*
Ähnlich
Ampertec
C13T00R140
ab € 7,24*
Ähnlich
Ampertec
C13T00R240
ab € 7,24*
Ähnlich
Ampertec
C13T00R340
ab € 7,25*
Ähnlich
Ampertec
C13T00R440
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.