Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP 050.01 (320 x 290 x 35-80) Dateiablagebox Karton Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colompac CP 050.01 (320 x 290 x 35-80) Dateiablagebox Karton Braun
Colompac CP 050.01 (320 x 290 x 35-80) Dateiablagebox Karton Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3793892
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP05001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
290 mm
Tiefe
80 mm
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Format
A4
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 440 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 740 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1460 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 2900 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP06706
ab € 1,56*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 181.101
ab € 1,04*
Sonstiges
Dinkhauser
30000262
ab € 1,02*
Sonstiges
Dinkhauser
CP058.85
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.