Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila BM 50 G Maßband 30 m Kunststoff Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabila BM 50 G Maßband 30 m Kunststoff Schwarz, Gelb
Stabila BM 50 G Maßband 30 m Kunststoff Schwarz, Gelb
Stabila BM 50 G Maßband 30 m Kunststoff Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37932660
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17216
EAN/GTIN:
     4005069172169
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Weitere Informationen:
Technische Details
Bandlänge
30 m
Speicherbandbreite (metrisch)
13 mm
Distanzmaßsystem
Metrisch
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Klebebandmaterial
Fiberglas
Haken
Ja
Automatischer Aufroller
Ja
Gürtelclip
Ja
Sperren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17219
ab € 45,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.