Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila BM 30 Maßband 5 m Kunststoff Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabila BM 30 Maßband 5 m Kunststoff Schwarz, Gelb
Stabila BM 30 Maßband 5 m Kunststoff Schwarz, Gelb
Stabila BM 30 Maßband 5 m Kunststoff Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37932002
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     16451
EAN/GTIN:
     4005069164515
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
stabila taschenbandmaß
taschenbandmass
Weitere Informationen:
Technische Details
Bandlänge
5 m
Speicherbandbreite (metrisch)
19 mm
Distanzmaßsystem
Metrisch
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Klebebandmaterial
Metall
Haken
Ja
Automatischer Aufroller
Ja
Gürtelclip
Ja
Sperren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17740
ab € 13,00*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17744
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.