Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann APS 1000 Netzteil & Spannungsumwandler 12 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann APS 1000 Netzteil & Spannungsumwandler 12 W Schwarz
Ansmann APS 1000 Netzteil & Spannungsumwandler 12 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3790945
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5111243
EAN/GTIN:
     4013674112432
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 12w 1000ma
  • Erfüllt Ökodesign-Richtlinie 2005/32/EC (EuP)
    - Spannungsstabilisiert
    - Kurzschlussfest
    - Im Lieferumfang sind verschiedene Ausgangsstecker enthalten, die an der Ausgangsleitung in der gewünschten Polarität angeschlossen werden können
    - Das Netzteil ist dank elektronischem Schaltnetzteil weltweit einsetzbar (100-240V AC)
    - Über einen Drehschalter können folgende Ausgangsspannungen eingestellt werden: 3V / 4,5V / 5V / 6V / 7,5V / 9V / 12V DC
    - Maximaler Ausgangsstrom: 1000mW
    - Maximale Ausgangsleistung: 12W
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
12 W
Ausgangsstrom
1 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Ausgang Spannung (Note)
3V / 4.5V / 5V / 6V / 7.5V / 9V / 12V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.