Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens HZ533000 Ofenteil & Zubehör Grau Bräter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens HZ533000 Ofenteil & Zubehör Grau Bräter
Siemens HZ533000 Ofenteil & Zubehör Grau Bräter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37877645
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HZ533000
EAN/GTIN:
     4242003813911
Suchbegriffe:
Auflaufblech
Auflaufpfanne
Bratenblech
Backofen-Pfanne
Profi-Pfanne, emailliert, grau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1650 g
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
2000 g
Merkmale
Typ
Bräter
Markenkompatibilität
Siemens
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
EQ211WA00
ab € 1.073,04*
Zubehör
Siemens
EQ521IA00
ab € 1.028,73*
Zubehör
Siemens
EQ523KA00
ab € 795,10*
Zubehör
Siemens
PQ211KA00
ab € 747,44*
Zubehör
Siemens
EQ211KA00
ab € 637,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.