Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens HZ541000 Backofenrost & Backblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens HZ541000 Backofenrost & Backblech
Siemens HZ541000 Backofenrost & Backblech
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37877637
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HZ541000
EAN/GTIN:
     4242003813331
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Siemens
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1180 g
Verpackungsbreite
368 mm
Verpackungstiefe
478 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
1380 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
EQ211KB00
ab € 563,85*
Zubehör
Siemens
EQ521IB00
ab € 1.051,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.