Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson ROC Z107 Fernbedienung IR Wireless STB, TV Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomson ROC Z107 Fernbedienung IR Wireless STB, TV Drucktasten
Thomson ROC Z107 Fernbedienung IR Wireless STB, TV Drucktasten
Thomson ROC Z107 Fernbedienung IR Wireless STB, TV Drucktasten
Thomson ROC Z107 Fernbedienung IR Wireless STB, TV Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37877300
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     ROCZ107
EAN/GTIN:
     4047443363534
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
hama universal-fernbedienung
universal fernbedienungen
  • idealer Ersatz für defekte oder verloren gegangene Fernbedienungen bzw. zur Schonung der Originalfernbedienungen, mit extra großen Tasten
    - Universal-Fernbedienung zur Steuerung von bis zu 2 Geräten
    - vorprogrammiert für eine Vielzahl aktueller Geräte (u.a. für die Marken LG, Sony, Samsung, Sharp, Panasonic, Philips)
    - inkl. Lernfunktion zum Anlernen weiterer Funktionen
    - große Tasten zur einfacheren Bedienung
    - Macro Power: Ein-/Ausschalten zweier AV-Geräte gleichzeitig
    - Master-Lautstärkeregelung und Master-Programmwahl: Auswahl über welches Gerät Lautstärke und Programm gesteuert wird
    - für TV/STB
    - automatische Codesuche zur komfortablen Programmierung per Suchlauf
    - manuelle Codesuche
    - Code Saver: speichert alle Einstellungen während des Batteriewechsels dauerhaft
    - Batterie Saver: schaltet die Fernbedienung aus, sobald eine Taste länger als 15 Sekunden gedrückt wird
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
STB, TV
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00040070
ab € 8,14*
Ähnlich
Hama
00221050
ab € 10,23*
Ähnlich
Hama
00221099
ab € 13,67*
Ähnlich
Hama
00221098
ab € 13,74*
Ähnlich
Hama
00012306
ab € 6,70*
Ähnlich
Hama
00221065
ab € 11,94*
Ähnlich
Hama
00221064
ab € 11,95*
Ähnlich
Hama
00221063
ab € 11,91*
Ähnlich
Hama
00221060
ab € 11,95*
Ähnlich
Hama
00221062
ab € 11,94*
Ähnlich
Thomson
00132676
ab € 10,60*
Ähnlich
Thomson
00132675
ab € 10,60*
Ähnlich
Thomson
00132679
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.