| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-37793127 Herst.-Nr.: VN810-VW-G7-DAB EAN/GTIN: 635927104335 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | CD-Spieler | Ja | | DVD-Player | Ja | | MP3-Spieler | Ja | | Prozessortaktfrequenz | 600 MHz | | Rückfahrkamera bereit | Ja | | Unterstützte Videoformate | AVI, DIVX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV | | Unterstützte Audioformate | MP3, WMA | | Installiertes Betriebssystem | Windows CE 6.0 | Navigation | Traffic Message Channel (TMC) | Ja | | Spurführung | Ja | | 3D-Wahrzeichen | Ja | Netzwerk | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Funktionen | Audiostreaming, Freisprechen | Speicher | Speichermedien Typ | Flash | | Kompatible Speicherkarten | SD | | Interne Speicherkapazität | 4 GB | | Größe mitgelieferter Speicherkarte | 8 GB | | RAM-Kapazität | 256 MB | Design | Formfaktor | Fixed | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | DIN Größe | 2 DIN | | Kompatible Produkte | Volkswagen Golf VII | Lieferumfang | Mitgelieferte Software | iGo Primo | Radio | Unterstützte Bänder | AM, DAB+, FM | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 8 " | | Touchscreen | Ja | | Display-Auflösung | 800 x 480 Pixel | | Display | LCD | Karte | Karten enthalten | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | | AUX-Eingang | Ja | GPS-Typ | Auto | Ja | Energie | Energiequelle | Gleichstrom |
|
| | |
| | | |
| |