Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37731780
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQUAR-064G-GN6IA
EAN/GTIN:
     619659161491
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101 mm
Verpackungstiefe
4.9 mm
Verpackungshöhe
152 mm
Paketgewicht
13.76 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.99 mm
Tiefe
1.02 mm
Höhe
10.92 mm
Gewicht
4.54 g
Speicheradaptergröße (BxTxH)
23.88 x 2.03 x 31.75 mm
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Rot, Weiß
Schutzfunktion
Schockresistent, Spritzwassergeschützt, Temperaturbeständig, Wasserfest
Zertifizierung
CE, FCC
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
111 mm
Höhe des Versandkartons
165 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.