Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan TFD-4010M12Z Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan TFD-4010M12Z Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Titan TFD-4010M12Z Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Titan TFD-4010M12Z Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Titan TFD-4010M12Z Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3772107
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TFD-4010M12Z
EAN/GTIN:
     8716065252880
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 12v
gehäuselüfter
  • 12V 3pol. Mainboardanschluss, mit Tachosignal. - "z-axis" gelagerter Lüfter. - Stromaufnahme: 0.07A. - Leistungsaufnahme: 0.84W. - Geräuschentwicklung: <21db(A). - Maximaler Luftstrom: 5.22cfm. - 5000U/min. - Außenmaße LxBxH mm: 40x40x10. - Lebenszeit: ca. 60000 Stunden.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.84 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.07 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
10 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Stecker
3-pin
Technische Details
Lagertyp
Z-Axis
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
40 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
5000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
21 dB
Maximaler Luftstrom
5.22 cfm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 1cm, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.