Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 826706-B21 Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 826706-B21 Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator Silber
Hewlett Packard Enterprise 826706-B21 Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37461922
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     826706-B21
EAN/GTIN:
     725184032103
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
980 g
Design
Produktfarbe
Silber
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühlkörper/Radiator
Kompatible Produkte
HPE DL380 Gen10
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.