Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 1000Base-LX Mini Gigabit Interface Converter Netzwerk-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link 1000Base-LX Mini Gigabit Interface Converter Netzwerk-Transceiver-Modul
D-Link 1000Base-LX Mini Gigabit Interface Converter Netzwerk-Transceiver-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37397
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DEM-310GT
EAN/GTIN:
     790069248146
Suchbegriffe:
Business-Switch
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Mini GBIC Transceiver,1000BaseLX (LC-Duplex) max 10km, 1x 1000 Mbit Singlemode Fiber LX (LC-Duplex) Port, Singlemode Fiber 9/125µm bis zu 10km, Full Duplex, 802.3x Flow-Control, Hot-Swappable.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Versandkartonslänge
360 mm
Versandkartonsbreite
260 mm
Versandkartonshöhe
310 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
54 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
54 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
4200 g
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
74 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Paketgewicht
64 g
Leistungen
Verkabelungstechnologie
1000Base-LX
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
29.8 x 11.8 x 56.3 mm
Weitere Anschlüsse
mini-GBIC
Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, SFP Switch, sfp-modul d-link, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.8750
ab € 6,16*
Zubehör
ROLINE
21.15.8751
ab € 8,03*
Zubehör
ROLINE
21.15.8758
ab € 14,92*
Zubehör
ROLINE
21.15.8756
ab € 21,15*
Zubehör
ROLINE
21.15.8752
ab € 7,85*
Zubehör
ROLINE
21.15.8757
ab € 26,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.8753
ab € 8,79*
Zubehör
ROLINE
21.15.8755
ab € 10,80*
Zubehör
D-Link
DGS-1026MP
ab € 269,21*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,04*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,86*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,09*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.