Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel WAC6553D-E 900 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel WAC6553D-E 900 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAC6553D-E 900 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAC6553D-E 900 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAC6553D-E 900 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAC6553D-E 900 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37374920
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     WAC6553D-E-EU0201F
EAN/GTIN:
     4718937594542
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
393 mm
Verpackungstiefe
158 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Paketgewicht
3904 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Antenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Anzahl der Verbinder
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
256 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
1708 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
Anzahl der SSID-Unterstützung
16
Management-Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6
Management-Protokolle
SNMP v1/2c/3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
900 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Modulation
16-QAM, 64-QAM, BPSK
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Maximale Wahrscheinlichkeitserkennung (MLD)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)
Ja
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Stange, Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 809,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,05*
€ 1.071,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,40*
€ 1.038,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,96*
€ 1.013,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,16*
€ 962,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.