Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Associated Weavers 30901266 Kinder-Teppich & -Matte Mehrfarbig Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Associated Weavers 30901266 Kinder-Teppich & -Matte Mehrfarbig Rechteckig
Associated Weavers 30901266 Kinder-Teppich & -Matte Mehrfarbig Rechteckig
Associated Weavers 30901266 Kinder-Teppich & -Matte Mehrfarbig Rechteckig
Associated Weavers 30901266 Kinder-Teppich & -Matte Mehrfarbig Rechteckig
Associated Weavers 30901266 Kinder-Teppich & -Matte Mehrfarbig Rechteckig
Associated Weavers 30901266 Kinder-Teppich & -Matte Mehrfarbig Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37235932
Hersteller:
     Associated Weavers
Herst.-Nr.:
     0309027
EAN/GTIN:
     5413928912686
Suchbegriffe:
Spielteppich
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
930 mm
Paketgewicht
1360 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
5703291900
Breite des Versandkartons
190 mm
Höhe des Versandkartons
1000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Färbung
Abbildung
Form
Rechteckig
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Ursprungsland
Tschechische Republik
Gewicht und Abmessungen
Breite
1330 mm
Tiefe
950 mm
Gewicht
1360 g
Höhe
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.