Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC KIT H-A 3 BS MAG Kompletter elektrischer Anschluss 23 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC KIT H-A 3 BS MAG Kompletter elektrischer Anschluss 23 A
Lapp EPIC KIT H-A 3 BS MAG Kompletter elektrischer Anschluss 23 A
Lapp EPIC KIT H-A 3 BS MAG Kompletter elektrischer Anschluss 23 A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103257
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Steckerset
epic-steckverbinder h-a
steckerset ip65
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungsart
Crimpen
Befestigungstyp
Spülung
Leiterquerschnitt
0.5 - 2.5 mm²
Kontaktwiderstand
4 mΩ
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Nennspannung (AC)
600 V
Verschließbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Produktfarbe
Grau
Energie
Stromstärke
23 A
Weitere Suchbegriffe: epic steckverbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,43* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009602
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.