Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LAN 500 Cat.6A Netzwerkkabel Elfenbein Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC LAN 500 Cat.6A Netzwerkkabel Elfenbein Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp UNITRONIC LAN 500 Cat.6A Netzwerkkabel Elfenbein Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37101621
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170143/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Merkmale
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Elfenbein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
23/1
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.