Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Mars comfort 556 Blau, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler Mars comfort 556 Blau, Grün
Staedtler Mars comfort 556 Blau, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37100941
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     556 00-N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geometriezirkel
Schulzirkel
geometriezirkel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grün
Material
Metall, Kunststoff
Maximaler Durchmesser
225 mm
Länge (mm)
154 mm
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.